Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, SRC R AP, Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FunkRaumtemperaturregler AP-Empfänger SRC R AP
FunkRaumtemperaturregler AP-Empfänger SRC R AP
Artikel-Nr.:
     C3949-234421
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234421
EAN/GTIN:
     4017212344217
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Der Aufputzempfänger mit Zugentlastung wird eingesetzt, um die Raumtemperatur zu regeln. Dafür wird der Empfänger mit einem Funk-Raumtemperaturregler kombiniert. Der Empfänger ist für den nachträglichen Einbau geeignet. Er kann zur Steuerung von Strahlungs- und Natursteinheizungen eingesetzt werden, arbeitet aber auch mit einem Wärmespeicher zusammen. Um Frostschäden zu vermeiden, werden beim Verlust der Funkverbindung 30 % der Einschaltdauer beibehalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Mit Empfänger:
true
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
true
Geeignet für Kühlen:
false
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
false
Verdeckte Bedienung:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
13 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
83 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.5 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.