Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexrohr, LWF 180 flex aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-232982
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232982
EAN/GTIN:
     4017212329825
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Das flexible Aluminiumrohr nach DIN 24146 ist doppellagig gewickelt und eignet sich zum Geräteanschluss an das Rohrnetz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2-lagig
Material 1. Schicht, Innenschicht:
Aluminium
Material 2. Schicht:
Aluminium
Gefalzt:
false
Nenndurchmesser:
180 mm
Wandstärke:
7 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
200 °C
Komprimiert:
true
Weitere Suchbegriffe: Alulüftungsrohr, Lüftungsrohr, Lüftungsschlauch, lüftungsschlauch alu, lüftungsschlauch, stiebel eltron lüftungsrohr, Reduzierstück, Enddeckel, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.