Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilsystem, LVE BF 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftverteilsystem LVE BF 90
Luftverteilsystem LVE BF 90
Artikel-Nr.:
     C3949-231122
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231122
EAN/GTIN:
     4017212311226
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Lüftungsschlauch
Rohrbogen
Bogen für das flache und flexible LVE - onfloor-Luftverteilsystem aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polyethylen (PE)
Produktionsart:
nahtlos
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
unbehandelt
Außenfarbe:
grau
Nennbreite Kanal:
130 mm
Nennhöhe Kanal:
52 mm
Anschluss 1:
Steckmuffe
Anschluss 2:
Steckmuffe
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
true
Mit vormontierter Dichtung:
false
Bogenausführung:
Winkelbogen
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel des Bogens:
90 °
Einbettbar in Beton:
false
Antistatische Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, stiebel eltron lüftungsrohr, lüftungsschlauch, Luftverteilsystem, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.