Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilsystem, LVE BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftverteilsystem LVE BD (VE5)
Luftverteilsystem LVE BD (VE5)
Artikel-Nr.:
     C3949-231116
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231116
EAN/GTIN:
     4017212311165
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Blinddeckel
Blindverschluss
Blinddeckel für das flache und flexible LVE - onfloor-Luftverteilsystem aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhe:
64 mm
Breite:
144 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: anschluss stück, Luftverteilsystem, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.