Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferspeicher, SBP 1000 E SOL, Standspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherfass 979l H2240mm 3bar FlanschDN 80
Speicherfass 979l H2240mm 3bar FlanschDN 80
Artikel-Nr.:
     C3949-227566
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227566
EAN/GTIN:
     4017212275665
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
stiebel pufferspeicher
Der Pufferspeicher wird mit Heizungs-Wärmepumpen in einer Großanlage kombiniert und ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und gewerblich genutzten Bauten geeignet. Das Gerät dient der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis, verlängert die Laufzeiten der Wärmepumpe und speichert Heizenergie. KOMFORTMERKMALE: Der Stahlbehälter ist mit übereinander nach vorn angeordneten Flanschanschlüssen für den Primär- und den Sekundärkreis ausgestattet. Darüber hinaus gibt es einen zusätzlichen Anschlussstutzen für die Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern. Ein weiterer Wärmeübertrager oder ein Elektro-Heizflansch können anlagenspezifisch mit bestückt werden. Hierfür ist eine mit Blindflansch verschlossene Flanschöffnung integriert. Die SOL-Typen verfügen zusätzlich über einen innenliegenden Solar-Glattrohr-Wärmeübertrager. EFFIZIENZ: Geringe Warmhalteverluste in Verbindung mit der hochwertigen Wärmedämmung als Zubehör. Für die gute Temperaturschichtung ist die abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik verantwortlich. Der Pufferspeicher ist für den Anschluss von Wärmepumpen mit hohen primärseitigen Volumenströmen ausleget.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralheizung:
true
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Oberflächenschutz Innenseite:
unbehandelt
Mit Isolierung:
false
Inhalt:
979 l
Höhe:
2340 mm
Durchmesser:
790 mm
Durchmesser ohne Isolierung:
750 mm
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Flansch
Anschlussmaß 1:
DN 80
Anschluss 2:
Flansch
Anschlussmaß 2:
DN 80
Mit elektrischem Heizstab:
false
Anschluss elektrisches Element:
sonstige
Mit Anschluss Temperaturfühler:
true
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
6
Anschlussmaß Temperaturfühler:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Solareinbindung, Standspeicher, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,47*
€ 2.261,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,67*
€ 2.227,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.776,86*
€ 2.114,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,05*
€ 2.051,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,33*
€ 1.992,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
231884
ab € 113,11*
Zubehör
Stiebel Eltron
231885
ab € 152,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.