Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindflansch, BF 80 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindflansch BF80
Blindflansch BF80
Artikel-Nr.:
     C3949-231884
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231884
EAN/GTIN:
     4017212318843
Suchbegriffe:
Blindflansch
Gegenflansch
stiebel eltron gegenflansch
Blindflansch oder Flanschadapter. Das Set besteht aus zwei Stück pro Verpackung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Flanschtyp:
Blindflansch
Ovale Flanschform:
false
Außendurchmesser Flansch:
190 mm
Druckstufe Flansch:
PN 6
Flanschstärke:
16 mm
Anzahl der Schraublöcher:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschreduzierung, Zubehör, Set, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.