Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher, UFP 5 t + TWS 2, mit Armatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL offener WW-Speicher UFP 5 + TWS2 2 kW, 230 V, 222177
STIEBEL offener WW-Speicher UFP 5 + TWS2 2 kW, 230 V, 222177
Artikel-Nr.:
     C3949-222177
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     222177
EAN/GTIN:
     4017212221778
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasser-Set mit UFP 5 t und der drucklosen Temperier-Armatur TWS 2. Versorgt einen Waschtisch mit Warmwasser.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Untertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
5 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
true
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
false
Höhe:
418 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
222 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
17.2 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
17.2 mm
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.