Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodentemperierung, FTM 100/1, 1 m2, 100W/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodentemperierung, FTM 100/1, 1 m2, 100W/230V
Artikel-Nr.:
     C3949-205653
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205653
EAN/GTIN:
     4017212056530
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Die Dünnbett-Heizmatten mit moderater Heizleistung eigen sich für den Einsatz unter Weichboden-Belägen wie Teppich, Vinyl oder Kork. KOMFORTMERKMALE: Direkt in der Verguss- oder Ausgleichsmasse unter dem Bodenbelag installiert, sorgt die Dünnbett-Heizmatte schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Sie kann als Zusatz- oder Ergänzungsheizung genutzt werden. Durch die geringe Aufbauhöhe ist der Einsatz direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen oder in einer Ausgleichsschicht bei Teppichen und anderen Weichbodenbelägen möglich. Die Verlegebreite eignet sich gut für große Räume mit einer klaren Geometrie. In Kombination mit einer wassergeführten Fußboden-Heizung kann so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht werden. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach und schnell auf dem Boden verlegen. INSTALLATION: In Verbindung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die Matte im Badezimmer verlegt werden. Durch Zuschneiden des Trägergewebes können die Matten an die individuellen Platzverhältnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
true
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
100 W
Leistung:
100 W/m²
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Widerstand:
524 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
true
Geeignet als Freiflächenheizung:
false
Geeignet als Dachflächenheizung:
false
Fläche:
1 m²
Länge:
2000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3 mm
Mit Regler:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Bodentemperatursensor:
false
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, heizband, fußbodenheizung stiebel, Flächenheizung, Dünnbettheizung, Heizmatte, Fußbodentemperierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
236724
ab € 165,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.