Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftführungszubehör, LSWP 315-0,9 FHH mit 1 Schnelladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftführungszubehör mit 1 Schnelladapter LSWP 315-0,9 FHH
Luftführungszubehör mit 1 Schnelladapter LSWP 315-0,9 FHH
Artikel-Nr.:
     C3949-205528
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205528
EAN/GTIN:
     4017212055281
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Der wärmegedämmte, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist einseitig mit einem vormontierten Schnelladapter für den Anschluss an das AWG-B und ein Integralsystem ausgestattet. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Die Schlauchenden lassen sich zur Befestigung oval verformen. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Weitere Informationen:
Material Innenschlauch:
sonstige
Material Außenschlauch:
Aluminiumlaminat
Material Spirale:
Stahl
Nenndurchmesser:
DN 315
Innerer Innendurchmesser:
315 mm
Isolierstärke:
50 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glaswolle
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-30 °C
Biegeradius:
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pp, druckluftschlauch, stiebel luftschlauch, Wärmegedämmter Luftschlauch, Schnelladapter, Integralsystem, Fertighaushersteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.