Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL 20 A Hybrid Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL 20 A Hybrid Set
Artikel-Nr.:
     C3949-203936
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203936
EAN/GTIN:
     4017212039366
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe luft wass...
Wärmepumpen-Set, um ein bestehendes Heizungssystem durch die Einbindung einer Monoblock-Wärmepumpe im Außenbereich zu einem Hybrid-System zu machen. Die enthaltene Wärmepumpe stellt hohe Vorlauftemperaturen bereit und kann nach einer späteren energetischen Sanierung die alleinige Beheizung übernehmen - wahlweise auch mit dem bestehendem Heiz-Verteilsystem. Die Wärmepumpe eignet sich, um im Einfamilienhaus den Heiz- und Warmwasser-Betrieb sicherzustellen und um durch Kreislaufumkehr effizient zu kühlen. Durch die integrierte Entkopplung der Volumenströme ist ein sicherer Betrieb beider Wärmeerzeuger gegeben. KOMFORTMERKMALE: In diesem hybriden System wird die Wärmepumpe zum vorgeschalteten Wärmeerzeuger. Der integrierte Wärmepumpen-Regler übernimmt die Steuerung der Heizungsanlage, bei der das bestehende Heizungssystem bedarfsabhängig zugeschaltet wird. Für die sichere Einbindung der Wärmepumpe in das bestehende Heizungssystem sind eine hydraulische Weiche, die Umwälzpumpen für die Wärmepumpe, die Umwälzpumpe für den bestehenden Wärmeerzeuger und eine Umwälzpumpe bereits enthalten. Der bestehende Wärmeerzeuger wird über den integrierten Bivalenzmischer bedarfsabhängig zugeschaltet. EFFIZIENZ: Durch die Einbindung der Wärmepumpe über die Bivalenzpunkt-Regelung wird die Effizienz der Gesamtanlage gesteigert. INSTALLATION: Das isolierte schwarze EPP-Gehäuse kann im Innenbereich platzsparend an der Wand montiert werden. Das Hydraulikmodul ermöglicht die einfache Einbindung der Wärmepumpe in die bestehende Verrohrung ohne zusätzliche Komponenten. Durch die integrierte Entkopplung der Volumenströme ist ein sicherer Betrieb beider Wärmeerzeuger gegeben.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
7.8 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.1
COPd bei Tj = +7 °C:
4.6
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
true
Raumtemperaturregelung:
true
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Externe Steuerung benötigt:
true
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
true
Geeignet für aktive Kühlung:
true
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
true
Schwimmbadregelung:
true
Regelung für Pufferspeicher:
true
Modulierender Kompressor:
true
Typ Kältemittel:
R410a
Füllmenge Kältemittel:
4.7 kg
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Sicherung (träge):
16 A
Breite:
1490 mm
Höhe:
1045 mm
Tiefe:
593 mm
Gewicht:
175 kg
Betriebsgeräusch:
54 dB(A)
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
54 dB
Lufttemperatur:
-20 °C | 40 °C
Luftdurchsatz:
3000 m³/h | 4000 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
28 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
true
Fernbedienbar:
true
Datentransfer über USB:
true
Datentransfer über Internet:
true
Datentransfer über Busverbindung:
true
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
true
Sanftanlauf eingebaut:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
185 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
165 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
214 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
143 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
132 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
163 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A+++
Weitere Suchbegriffe: stiebel eltron wärmepumpe, luft wasser wärmepumpe, hybrid set, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.843,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.225,34*
€ 13.358,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.065,91*
€ 13.168,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.877,40*
€ 12.944,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.843,07*
€ 12.903,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
233622
ab € 108,07*
Zubehör
Stiebel Eltron
233623
ab € 96,25*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 472,97*
Zubehör
Stiebel Eltron
232964
ab € 257,53*
Zubehör
Stiebel Eltron
234722
ab € 243,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.