Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klima Decken-Innengerät, ACK 25 premium4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Klima ACK 25 premium4 Decken-Innengerät 203196
Stiebel Klima ACK 25 premium4 Decken-Innengerät 203196
Artikel-Nr.:
     C3949-203196
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203196
EAN/GTIN:
     4017212031964
Suchbegriffe:
Kassettenklimageräte
Multisplit Klimagerät
Singlesplit Klimagerät
SmartHome Klimaanlagensteuerung
Die Split-Raumklimageräte zeichnen sich durch ihre Innenteile in Deckenkassetten-Ausführung aus. Sie eignen sich für den Anschluss an leistungsabgestimmte Multisplit-Inverter-Außengeräte. Die Geräte können zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten eingesetzt werden. Die Klimageräte eignen sich für Euroraster-Zwischendecken. KOMFORTMERKMALE: Das Grundgerät ist mit einem Luftgitter aus Kunststoff ausgestattet. Es wird über eine Infrarot-Fernbedienung mit LC-Display bedient. Das Gehäuse besteht aus wärmegedämmtem, verzinktem Stahlblech. Das Gerät ist einfach zu montieren und für die Wartung leicht zugänglich. Die Langzeit-Schmutzfilter zeichnen sich durch ihre Standzeit aus. Das Gerät verfügt über eine vierseitige Luft-Austrittsöffnung, die automatischen Luftfächer sind motorbetrieben, um eine komfortable und angenehme Lufteinbringung sicherzustellen. Ein Frischluft-Anschluss ist möglich. Der schwingungsgedämmt gelagerte und leise laufende, 3-stufige Lüfter ist dynamisch ausgewuchtet. Veränderungen der Lüfterdrehzahl sind manuell oder automatisch möglich. 12 Stunden Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS). Die eingebaute Kondensatpumpe ist mit einem Kondensatfühler ausgestattet. Die weiterführende Kondensatleitung wird bauseitig mit Gefälle ausgeführt, alternativ kann eine externe Kondensatpumpe (Zubehör) eingesetzt werden. Eingegebene Werte werden gespeichert, nach einem Spannungsausfall läuft das Gerät automatisch wieder an. Integriertes Fehlerdiagnose-System. Zur Abfrage von Betriebszuständen und/oder zur kabelgebundenen Fernsteuerung lassen sich optionale Kommunikations-Schnittstellen (Zubehör) anschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert:
true
VRF-Ausführung:
false
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
245 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
570 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Schalldruckniveau kühlen:
25 dB(A) | 31 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
25 dB(A) | 31 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
10 mm
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
32 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
true
Mit Geruchsfilter:
false
Mit Fernbedienung:
true
Mit drahtloser Fernbedienung:
true
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
true
Innenteil mit Außenluftanschluss:
true
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
true
Gewicht:
15 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.681,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.898,37*
€ 2.259,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,08*
€ 2.226,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,24*
€ 2.118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,94*
€ 2.057,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,44*
€ 2.000,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.