Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Split-Raumklimagerät, ACW 18 Premium4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel ACW 18 premium4 Split-Raumklimagerät 203167
Stiebel ACW 18 premium4 Split-Raumklimagerät 203167
Artikel-Nr.:
     C3949-203167
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203167
EAN/GTIN:
     4017212031674
Suchbegriffe:
Multisplit Klimagerät
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Die Innenteile der wandhängenden Split-Raumklimageräte werden an leistungsabgestimmten Multisplit-Inverter-Außengeräten angeschlossen. Die Geräte können zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE: Das hochwertige Gehäuse besteht aus Kunststoff. Sämtliche Gehäuseteile lassen sich abnehmen und leicht reinigen. Der mehrstufig umschaltbare Tangentiallüfter läuft besonders leise. Die großflächige Luftansaugung erfolgt von oben über regenerierbare Katechin-Filter. Die Luft-Austrittsöffnung ist vorn am Gerät, der Auslass ist mit motorbetriebenen Luftleit-Lamellen ausgestattet. Die horizontale Luftverteilung nach links und/oder rechts kann manuell eingestellt werden. Die Infrarot-Fernbedienung ist mit einem Display und leicht verständlichen Piktogrammen ausgestattet. Automatik-Funktion für Betriebsart und Lüfterstufe sowie automatische optimale Einstellung der Luftleit-Lamellen je nach gewählter Betriebsart. Wochen-Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS). Mit der Memory-Funktion lässt sich eine individuell eingestellte Temperatur abrufen. Die Lüfterstufe sowie die Luftstromrichtung werden auf Knopfdruck ausgewählt. Auskühlschutz-Funktion zur Möglichkeit der Temperatureinstellung im Heizbetrieb. Um Betriebszustände abzufragen, kann bei Bedarf eine optionale Kommunikations-Schnittstelle (Zubehör) angeschlossen werden. Auch eine kabelgebundene Geräte-Fernsteuerung ist möglich. Das Gerät verfügt über ein integriertes Fehlerdiagnose-System, speichert alle eingegebenen Werte und verfügt über einen automatischen Wiederanlauf nach einem Spannungsausfall. INSTALLATION: Einfache Montage dank der Montageplatte, die in das Gerät eingehängt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
true
VRF-Ausführung:
false
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Sicherung (träge):
10 A
Höhe:
307 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
233 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
19 dB(A) | 42 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
19 dB(A) | 42 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
10 mm
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
16 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
true
Mit Geruchsfilter:
false
Mit Fernbedienung:
true
Mit drahtloser Fernbedienung:
true
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
true
Innenteil mit Außenluftanschluss:
false
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
false
Gewicht:
14.5 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Weitere Suchbegriffe: Splitklimagerät, stiebel eltron split-klimagerät, multisplit klimagerät, Klima, Innengerät, Innenteil, Splitgerät, Kühlung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,62*
€ 1.232,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,08*
€ 1.211,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,93*
€ 1.147,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,69*
€ 1.103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,21*
€ 1.045,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.