Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmedämmung, WD-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmedämmung WD-WS
Wärmedämmung WD-WS
Artikel-Nr.:
     C3949-202591
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202591
EAN/GTIN:
     4017212025918
Suchbegriffe:
Wärmedämmung Heizung
wärmedämmung heizung
Die montagefertige Wärmedämmung wird zur Isolierung einer Wohnungsstation eingesetzt. Die Wärmedämmung besteht aus einer Dämmplatte für die Rückseite der Station und einer zweiten Dämmplatte für die Gehäusetür.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
780 mm
Breite:
815 mm
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstation, Wohnungsstationen, Dämmung, Wärmedämmung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202506
ab € 1.000,17*
Zubehör
Stiebel Eltron
202509
ab € 1.160,68*
Zubehör
Stiebel Eltron
202507
ab € 1.062,35*
Zubehör
Stiebel Eltron
202510
ab € 1.245,17*
Zubehör
Stiebel Eltron
203991
ab € 1.104,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
203992
ab € 1.203,67*
Zubehör
Stiebel Eltron
203994
ab € 1.535,64*
Zubehör
Stiebel Eltron
203993
ab € 1.340,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.