Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung, FE 7, Zubehör Regelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung 1f Unidirektional
Fernbedienung 1f Unidirektional
Artikel-Nr.:
     C3949-185579
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     185579
EAN/GTIN:
     4017211855790
Suchbegriffe:
Raumtemperaturfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
stiebel eltron temperaturfühler
Die analoge Fernbedienung ist mit einem integrierten Temperaturfühler ausgestattet, der die Raumtemperatur erfasst. Die Fernbedienung wird genutzt, um die Raum-Soll-Temperatur einzustellen und die Betriebsarten anzupassen.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
false
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
false
Lernfähig:
false
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Unidirektional:
true
Bidirektional:
false
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Fernbedienung, Raumheizung, Zubehör, Wärmepumpensysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.