| |
Einsatzgebiet: | Tauchhülse |
Mit Befestigungsmaterial: | false |
Geeignet für Wandmontage: | true |
Geeignet für Deckenmontage: | false |
Geeignet für Luft: | true |
Geeignet für Gase: | false |
Mit Gehäuse: | false |
Sensorelement innerhalb des Gehäuses: | true |
Sensorelement außerhalb des Gehäuses: | false |
Festes Kabel am Sensor: | true |
Kabellänge: | 1 m |
Länge des Sensors: | 50 mm |
Durchmesser Sensorelement: | 6 mm |
Passive Temperaturmessung: | true |
Durchschnittstemperaturmessung: | false |
CO2-Messung: | false |
VOC-Messung: | false |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false |
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit: | false |
Enthalpiemessung: | false |
Messung des Taupunkts: | false |
Feinstaubmessung (PM): | false |
Temperaturmessbereich: | -20 °C | 100 °C |
Offseteinstellung möglich: | false |
Trend-Darstellung: | false |
Fehlerspeicherung möglich: | false |
Sensortyp: | PTC |
Toleranz: | 1 % |
Potentiometer mit Einstellknopf: | false |
Unterstützt Protokoll für BACnet: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point): | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
LoRa-Technologie: | false |
NFC (Near Field Communication): | false |
WLAN-kompatibel: | false |
Standby-Taster: | false |
Drahtlos: | false |
Mit Display: | false |
Art der Spannungsversorgung: | ohne |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Mit Verpolungsschutz: | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | false |
Kompatibel mit Google Assistant: | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |