Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexrohr, DN 160, aus Aluminium, ausziehbar auf 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexrohr DN 160 Aluminium, 1,2 m 159332
Flexrohr DN 160 Aluminium, 1,2 m 159332
Artikel-Nr.:
     C3949-159332
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159332
EAN/GTIN:
     4017211593326
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Das flexible Aluminiumrohr nach DIN 24146 ist doppellagig gewickelt und eignet sich zum Geräteanschluss an das Rohrnetz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2-lagig
Material 1. Schicht, Innenschicht:
Aluminium
Material 2. Schicht:
Aluminium
Gefalzt:
false
Nenndurchmesser:
160 mm
Wandstärke:
7 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
200 °C
Komprimiert:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.