Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel, DN 100, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel DN 100 Stahlblech verzinkt 159310
Enddeckel DN 100 Stahlblech verzinkt 159310
Artikel-Nr.:
     C3949-159310
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159310
EAN/GTIN:
     4017211593104
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
stiebel eltron lüftungsrohr
lüftungsrohr
Der Enddeckel für ein Wickelfalzrohr besteht aus verzinktem Stahlblech. Ein Rollring-Dichtungssystem ist in den Deckel integriert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Anschluss:
Kanalende
Formstückdeckel:
true
Rohrdeckel:
true
Mit vormontierter Dichtung:
false
Mit Handgriff:
false
Arbeitslänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Enddeckel, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.