Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen, DN 100, 90 Grad, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-159304
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159304
EAN/GTIN:
     4017211593043
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Bogen für Wickelfalzrohre
Wickelfalzrohr-Bogen
Wickelfalz-Rohrbogen aus verzinktem Stahlblech mit Rollring-Dichtungssystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Kanal:
sonstige
Produktionsart:
sonstige
Oberflächenschutz außen:
sendzimirverzinkt
Oberflächenschutz innen:
sendzimirverzinkt
Perforierte Innenwand:
false
Außenfarbe:
Zink
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
false
Mit vormontierter Dichtung:
true
Bogenausführung:
Winkelbogen
Winkel des Bogens:
90 °
Einbettbar in Beton:
false
Antibakterielle Ausführung:
true
Antistatische Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, stiebel eltron lüftungsrohr, lüftungsrohr, 90° winkelstück, Bogen, Edelstahlrohrbogen, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.