Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, DN 125/125, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-159294
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159294
EAN/GTIN:
     4017211592947
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
T-Stück
Abzweigstück für Wickelfalzrohre
T-Stück für Wickelfalz-Rohre aus verzinktem Stahlblech mit Rollring-Dichtungssystem.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Formstückverbindung:
true
Rohrverbindung:
true
Verlängert:
false
Mit vormontierter Dichtung:
true
Arbeitslänge:
184 mm
Isoliert:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Weitere Suchbegriffe: Wickelfalzrohr-Abzweigstück, lüftungsrohr, Verteiler, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.