Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlossener Wandspeicher, DEM 80 Comfort EL, 80l, 2/4/6kW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DEM 80 Comfort EL variowall Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG DEM 80 Comfort EL variowall Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     C3945-234192
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234192
EAN/GTIN:
     4041056030616
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 80 l
Die Wandspeicher sind universell für den offenen oder geschlossenen Betrieb geeignet. Die geschlossenen, druckfesten Geräte können im Ein- oder Zweikreis-Betrieb bzw. im Boiler-Betrieb mit verschiedenen Anschlussleistungen eingesetzt werden. Die Temperatur wird stufenlos über einen Wählregler eingestellt. EFFIZIENZ: Die Elektronik mit Smart-Regelung bietet drei ECO-Energiespar-Programme. Das Display zeigt die Soll-Temperatur an, eine Temperaturbegrenzung lässt sich einstellen. Für erhöhten Warmwasserbedarf lässt sich im Zweikreis- oder Boiler-Betrieb die Schnellaufheizung über einen Taster aktivieren. Niedrige Energieverluste durch die gute Wärmedämmung aus Polyurethan-Schaum, die zudem recycelt werden kann. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Für die schnelle und leichte Montage gehört eine höhenverstellbare Universal-Wandaufhängung zum Lieferumgang. Gängige Wandspeicher lassen sich einfach und schnell austauschen. Die Geräte eignen sich für den Anschluss an DVGW-geprüfte Kunststoffrohre. Korrosionsschutz durch den Stahl-Innenbehälter, der mit Spezial-Direkt-Emaille geschützt wird und durch die wartungsfreie und automatisch geregelte Fremdstrom-Anode. Der Edelstahl-Heizflansch ist für den Einkreis-, Zweikreis- oder Boiler-Betrieb geeignet. Der automatische Frostschutz für den Behälter verhindert Frostschäden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
80 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V | 400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
hängend
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
true
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
52.2 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
23.5 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
true
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
true
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
1045 mm
Breite:
475 mm
Tiefe:
492 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Energieeffizienz Warmwasser:
40 %
Zapfprofil:
M
Energieeffizienzklasse:
B
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, Speicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,12*
€ 817,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,21*
€ 771,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,92*
€ 742,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,17*
€ 686,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
238960
ab € 103,36*
Sonstiges
AEG
238961
ab € 149,88*
Sonstiges
Stiebel Eltron
230764
ab € 100,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.