Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchlauferhitzer, MTD 350, 3,5 kW, 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauferhitzer 3,5kW man UT A Untertisch
Durchlauferhitzer 3,5kW man UT A Untertisch
Artikel-Nr.:
     C3945-222120
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222120
EAN/GTIN:
     4041056022451
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 3,5 kw
durchlauferhitzer
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
Der Kleindurchlauferhitzer im hochwertigen Design wird hydraulisch gesteuert. Das geschlossene, druckfeste Gerät ist für die Untertisch-Montage vorgesehen. Dank des Blankdraht-Heizsystems ist der Durchlauferhitzer auch für kalkhaltiges Wasser geeignet. Um die Montage zu erleichtern, ist die Wandbefestigung komplett in die Rückwand des Durchlauferhitzers integriert. Die elektrische Anschlussleitung ist vorinstalliert. Die Wasseranschlüsse bestehen aus Metall und dank des beiliegenden Strahlreglers lassen sich vorhandene Druckarmaturen problemlos anpassen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.1 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Nennleistung:
3.3 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
240 V
Geeignet für KNX:
false
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Untertisch
Leistungsregelung:
ohne
Anschlussleistung:
3.3 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
false
Art der Regelung:
hydraulisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
143 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleindurchlauferhitzer, Minidurchlauferhitzer, Warmes Wasser, druckfest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222121
ab € 152,21*
Ähnlich
AEG
222122
ab € 156,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.