Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MTD 440 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MTD 440 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTD 440 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTD 440 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27041412
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
Kleindurchlauferhitzer für die energie- und wassersparende Warmwasserversorgung.

Die Kleindurchlauferhitzer MTD sind die erste Wahl, wenn es darum geht, kleine, abseits liegende Zapfstellen energiesparend und mit geringstem Aufwand mit warmen Wasser zu versorgen. Sie überzeugen durch hohe Leistung und Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum - ohne Bereitschaftsstromverbrauch. Dabei erwärmen Kleindurchlauferhitzer das Wasser nur dann, wenn Sie es brauchen, und dies praktisch ohne Leitungsverluste, da die Zuleitungen zum Zapfhahn kurz sind. Bevorzugt eignen sich Kleindurchlauferhitzer für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken im Haushalt, Wochendhaus, Gäste-WC und Toilettenanlagen. Das Modell MTD wird Untertisch montiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1400 g
Leistungen
Max. Leistung
4400 W
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
478 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222122
ab € 157,56*
Ähnlich
AEG
222120
ab € 145,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.