Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hometex biosafe anti-mikrobielle Tischmatte aus phthalatfreiem Vinyl, 43 x 56 cm, rechteckig, matt-transparent, VE - 2 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Hometex biosafe Info
Herstellung
Info
Artikel-Nr.:
     C392-FPHMTM4356EV2
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FPHMTM4356EV2
EAN/GTIN:
     5060044743139
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen

Hometex biosafe anti-mikrobielle Schreibunterlage aus phthalatfreiem Vinyl

Hometex biosafe anti-mikrobielle Tischmatte aus phthalatfreiem Vinyl für den Gebrauch auf Esstischen, Küchenanrichten und Arbeitsflächen. Der preiswerte und trotzdem strapazierfähige Schutz für Ihre Arbeitsflächen gegen Kratzer, Abrieb und Verschmutzungen. Verhindert unkontrolliertes Wachstum von Mikroben auf der Mattenoberfläche, die Gerüche, Flecken und Verschleiß verursachen können und hält so Ihre Oberfläche hygienisch. Sehr pflegeleicht und einfach abwaschbar.

Produktmerkmale:

  • Widerstandsfähige Tischmatte für Esstische und Arbeitsflächen
  • Enthält das Additiv FSbio, um das Produkt vor mikrobiellem Befall zu schützen
  • Anti-mikrobieller Schutz weder abwasch- noch abnutzbar
  • Zusätzliche Frische 24/7 für die gesamte Produktlebensdauer
  • Leicht zu reinigen
  • Gemäß dem internationalen Standard ISO 22196 geprüft
  • Phthalatfreie Vinyl-Formulierung für verbesserte Luftqualität und Sicherheit
  • Cadmium-, zinn-, BPA- (Bisphenol A) und bleifrei
  • Hitzebeständig bis 40 °C
  • Enthält bis zu 25 % recyceltes Material
  • Zu 100 % wiederverwertbar
  • Set beinhaltet 2 Tischmatten
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Material: phthalatfreies Vinyl
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: ohne Ankernoppen für harte Oberflächen
Weitere Informationen:
Material:
100 % phthalatfreies, anti-mikrobielles Floortex-Vinyl
Farbe:
matt-transparent
Form:
rechteckig
Oberseite:
Leicht geprägte Oberfläche
Produktabmessung:
43 x 56 cm
Anwendungsbereich:
Büro & Haushalt
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, Scheibtischmatte, anti-mikrobielle Schreibunterlage, antimikrobielle Schreibunterlage, Tischmatte, Tischschutzmatte, anti-mikrobielle Tischmatte, anti-mikrobielle Tischschutzmatte, Vinyl Schreibunterlage, Tischauflage transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,26*
€ 39,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRDE2949RA
ab € 26,47*
Ähnlich
Floortex
FRDE3571RA
ab € 32,95*
Ähnlich
Floortex
FCHMTP12090EV
ab € 22,91*
Ähnlich
Floortex
FRHMTP15090EV
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.