Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Universal Crimpzange für 8P+6P, 6P+4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Universal Crimpzange für 8P+6P, 6P+4P
VALUE Universal Crimpzange für 8P+6P, 6P+4P
VALUE Universal Crimpzange für 8P+6P, 6P+4P
VALUE Universal Crimpzange für 8P+6P, 6P+4P
Artikel-Nr.:
     337-25.99.8792
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8792
EAN/GTIN:
     7611990192175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange

Robuste Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Crimpen mit Modular Plugs RJ11, RJ12 und RJ45

  • Für 6 / 8 polige Modular Plugs (RJ11, RJ12 und RJ45)
  • Zum Abschneiden, Abisolieren und Crimpen geeignet
  • Verfügt über eine Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • Universell einsetzbar
  • Robuste Metallzange
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Crimpzange
Farbe:
rot
Gewicht:
279.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Paketgewicht:
0.32 kg
Bruttogewicht:
0,32
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.16
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, Crimping, Universal, Crimpzangen, pliers, Werkzeug, Crimpzange, ModularPlugs
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 11,48*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,10*
€ 16,08*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,12*
€ 27,21*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,11*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
25.99.8791
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.