Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
VALUE A/V-Anschluss-System, A/V-Modul (2xAudio, 1x Video)
Artikel-Nr.:
     C3860-25.99.8202
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8202
EAN/GTIN:
     7611990118458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Multimedia-Anschluss-System: Machen Sie Schluss mit unansehnlichen, herumliegenden oder -hängenden Kabeln!
Mit dem modularen Multimedia-Anschluss-System lassen sich Computer- sowie Audio- und Video-Anschlüsse problemlos in Schalterprogramme integrieren. Das System ist kostengünstig und zukunftssicher da es jederzeit um neue Schnittstellen erweitert werden kann.

  • Modul zum Einklipsen in den Montagerahmen
  • Blende mit drei Cinch-Anschlüssen für Composite Video und Audio; rückseitig Schraubklemmen
  • Abmessungen der Blende: ca. 44 x 22 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
MultiMedia Anschluss-Systeme
Farbe:
grau
Höhe:
44 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
15 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.30
Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, Anschlussdose, System, Anschluss, Multimedia, Schalterprogramme, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, Multi-Media, Installationskabel, modular
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
25.99.8200
ab € 0,99*
Zubehör
VALUE
25.99.8205
ab € 0,26*
Zubehör
VALUE
25.99.8203
ab € 2,23*
Zubehör
VALUE
25.99.8204
ab € 1,88*
Zubehör
VALUE
25.99.8201
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.