Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, gelb, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, gelb, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, gelb, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, gelb, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, gelb, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, gelb, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, gelb, 25 m
Artikel-Nr.:
     C3860-25.99.5252
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.5252
EAN/GTIN:
     7630049617278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

VALUE Klettbandrolle mit 10 mm Breite und 25 m Länge für übersichtliche Kabelführung - kann je nach Bedarf zugeschnitten werden und ist somit passend zum Einsatzzweck an unterschiedlich dicke Kabelstränge anpassbar.

  • Leicht zu schließen und wieder zu öffnen
  • Neutral und ohne Logos für unauffälligen Gebrauch
  • Ideal für empfindliche Kabel und auch für dickere Kabelstränge
  • Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels und somit bestens auch für LWL / Glasfaserkabel geeignet
  • Die Länge des Kabelbinders kann je nach Bedarf zugeschnitten werden
  • 10mm Breite und 25m Länge
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
gelb
Länge:
25 m
Lieferumfang:
1x VALUE Klettband auf Rolle, 10mm breit, 25m lang
Breite:
10 mm
Gewicht:
89.8 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.