Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, schwarz, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, schwarz, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, schwarz, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, schwarz, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, schwarz, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, schwarz, 25 m
VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, schwarz, 25 m
Artikel-Nr.:
     C3860-25.99.5250
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.5250
EAN/GTIN:
     7630049617254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flauschband
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen

VALUE Klettbandrolle mit 10 mm Breite und 25 m Länge für übersichtliche Kabelführung - kann je nach Bedarf zugeschnitten werden und ist somit passend zum Einsatzzweck an unterschiedlich dicke Kabelstränge anpassbar.

  • Leicht zu schließen und wieder zu öffnen
  • Neutral und ohne Logos für unauffälligen Gebrauch
  • Ideal für empfindliche Kabel und auch für dickere Kabelstränge
  • Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels und somit bestens auch für LWL / Glasfaserkabel geeignet
  • Die Länge des Kabelbinders kann je nach Bedarf zugeschnitten werden
  • 10mm Breite und 25m Länge
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Lieferumfang:
1x VALUE Klettband auf Rolle, 10mm breit, 25m lang
Breite:
10 mm
Gewicht:
98.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.108 kg
Bruttogewicht:
0,108
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, Klettbänder, hook&loop, Velcro, Klettverschlüsse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,30*
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.