Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 1,95 m
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 1,95 m
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 1,95 m
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 1,95 m
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 1,95 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.2018
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.2018
EAN/GTIN:
     7630049618503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...

Kabel mit UK Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)

  • Anschlüsse: UK Stecker, IEC-Buchse gerade
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • Farbe: schwarz
  • Geeignet für UK
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.95 m
Anschlüsse:
BS 1363, Typ-G Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
BS 1363, Typ-G
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Großbritannien, Nordirland
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Gewicht:
235.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.56
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlusskabel, Stromkabel, Powercables, Kabel, BS 1363, U.K., Schottland, Nordirland, GBR, stecker, England, kabel, United Kingdom, Vereinigtes Königreich, Wales, Great Britain, extern, powercord
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.