Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel NEMA-5 auf C13 für USA, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel NEMA-5 auf C13 für USA, schwarz, 1,8 m
Netzkabel NEMA-5 auf C13 für USA, schwarz, 1,8 m
Netzkabel NEMA-5 auf C13 für USA, schwarz, 1,8 m
Netzkabel NEMA-5 auf C13 für USA, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1495
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1495
EAN/GTIN:
     7630049610392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...

Kabel mit USA/NEMA-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)

  • Anschlüsse: Stecker NEMA-5, gerade und IEC-Buchse C13 gerade
  • Nenndaten: 10A 125VAC
  • Dreipolig
  • UL, CSA approbiert
  • Geeignet für USA, Kanada, Mexico, Taiwan, Brasilien
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
NEMA 5-15, USA, Typ-B Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte, 1...
Farbe (Kabel):
schwarz
Seite 1 Typ des Anschlusses:
NEMA 5-15, USA, Typ-B
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
USA, Kanada, Japan
Technische Besonderheiten:
125VAC 10A
Gewicht:
171.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
22.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabel, USA, Kanada, Amerika, extern, Mexico, kabel, Brasilien, stecker, Stromkabel, powercord, Taiwan, Powercables, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.