Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel T12 auf C13, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel T12 auf C13, schwarz, 0,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, schwarz, 0,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, schwarz, 0,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, schwarz, 0,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, schwarz, 0,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1221
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1221
EAN/GTIN:
     7611990192687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Leistungskabel
Motorkabel

Stromkabel mit PVC-Apparate-Steckdose und Stecker Typ 12

  • Kabel mit PVC-Apparate-Steckdose und Stecker Typ 12
  • Typ Tdlf 3x0,75mm²
  • Nenndaten: 10A/250V AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Anschlüsse:
T12, 10A, Typ-J Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
T12, 10A, Typ-J
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Schweiz, Liechtenstein
Gewicht:
101.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.104 kg
Bruttogewicht:
0,104
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker auf IEC-60320 C13, netzkabel typ-j sev 1011 stecker auf iec-60320 c13, extern, Schweiz, stecker, Stromkabel, powercord, kabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.