Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Verlängerungskabel T12/T13, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Verlängerungskabel T12/T13, schwarz, 5 m
VALUE Verlängerungskabel T12/T13, schwarz, 5 m
VALUE Verlängerungskabel T12/T13, schwarz, 5 m
VALUE Verlängerungskabel T12/T13, schwarz, 5 m
VALUE Verlängerungskabel T12/T13, schwarz, 5 m
VALUE Verlängerungskabel T12/T13, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1181
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1181
EAN/GTIN:
     7630049611573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel

Verlängerungskabel mit erhöhtem Berührungsschutz

  • Stromkabel als Verlängerung
  • Stecker T12 / Buchse T13
  • Typ Td 3x1,5 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Anschlüsse:
T12, 10A, Typ-J Stecker / T13, 10A, Typ-J Buchse
Kabelmantelmaterial:
PVC
Aderquerschnitt (mm²):
3 x 1,5
Seite 1 Stecker Typ:
T12
Seite 2 Buchse Typ:
T13
Seite 1 Typ des Anschlusses:
T12, 10A, Typ-J
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
T13, 10A, Typ-J
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Schweiz, Liechtenstein
Gewicht:
615.2 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.607 kg
Bruttogewicht:
0,607
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlusskabel, kabel, Kabel, Stromkabel, extern, powercord, stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.