Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1118
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1118
EAN/GTIN:
     7611990140046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
cee stecker

Stromkabel mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker und Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse 90° gewinkelt
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • Farbe: schwarz
  • Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Gewicht:
196.5 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Weitere Suchbegriffe: kabel, Stromkabel, stecker, Schuko, anschlusskabel, Powercables, extern, powercord, Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.