Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.99.1059 Herst.-Nr.: 19.99.1059 EAN/GTIN: 7611990131747 |
| | |
|
| | |
| Einfaches Aufladen von MP3-Player, Handy oder anderer USB-Geräte im Auto oder als Spannungsversorgung für mobile Navigationsgeräte.- 2x USB Typ A Buchse
- KFZ-Stecker
- Steckernetzteil mit zwei USB Ausgänge, Typ A Buchse
- Eingangsspannung: DC 12V - 24V
- Ausgangsspannung: 5V DC/2,1A
- Ausgangsleistung: 10W
- Abmessung: 33 x 53 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Spannungswandler | Produkttyp: | USB-Kfz-Ladegerät | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | Ladegerät | Eingang: | 12V DC | Ausgang: | 5V DC / 2100mA max. | Leistung: | 10W | Abmessungen (HxBxT): | 33 x 53 mm | Eingangs-Anschluss: | KFZ-Zigarettenanzünderbuchse | Ausgangs-Anschluss: | 2x USB A Buchse | Betriebsanzeige: | Status LED | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 40 °C | Höhe: | 33 mm | Breite: | 33 mm | Tiefe: | 53 mm | Gewicht: | 19.4 g | Verpackungshöhe: | 40 mm | Verpackungsbreite: | 100 mm | Verpackungstiefe: | 130 mm | Paketgewicht: | 0.05 kg | Bruttogewicht: | 0,05 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 7.21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, Steckernetzteil, Stromadapter, Auto, Zigarettenanzünder, Universal, Ladegerät, Ladegeräte, Ersatznetzteil, KFZ, Smartphone, car charger, Charger, Universal AC adaptor, USB, Stromversorgung, KFZ-Zigarettenanzünderbuchse, Zigarettenanzünderbuchse, Steckernetzteile, AC, Ladekabel, adaptor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,08* | € 14,59* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,23* | € 19,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 16,07* | € 23,35* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,06* | € 36,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,66* | € 42,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|