Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1024
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1024
EAN/GTIN:
     7630049632110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...

Stromkabel mit geradem Schutzkontakt-Stecker und gerader C13-Kaltgeräte-Buchse

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker, IEC-Buchse gerade
  • Nenndaten: 10A (IEC)

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Farbe (Kabel):
schwarz
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Gewicht:
112.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Schuko, extern, kabel, stecker, Stromkabel, powercord, Powercables, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.