Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13
>
Artikel
VALUE Y-Netzanschlusskabel, schwarz, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-19.99.1022
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
19.99.1022
EAN/GTIN:
7611990140039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Leistungskabel
Motorkabel
Stromkabel mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker und zwei Kaltgerätebuchsen C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV
Verwendbar für PC- und Monitorstromversorgung
Kabel mit Schutzkontaktstecker und 2 Kaltgeräteanschlüssen
Nenndaten: 10A / 250VAC
Farbe: schwarz
Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250 V 10 A
Gewicht:
341.7 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.306 kg
Bruttogewicht:
0,306
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.58
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
USV & Stromversorgung
>
Stromversorgung
>
Stromkabel extern
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
Stromkabel extern
Weitere Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13
,
kaltgeräte-zuleitung 2 m
,
kaltgeräte zuleitung
,
anschlusskabel
,
CEE 7/7
,
Netzanschlusskabel
,
kabel
,
Stromkabel
,
Kabel
,
Y
,
Power
,
extern
,
Power cables
,
cables
,
powercord
,
stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 1,8 m
VALUE
19.99.1515
€ 3,99*
Zubehör
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 1,8 m
VALUE
19.99.2096
€ 2,74*
Zubehör
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE
19.99.1018
€ 4,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.