Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1017
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1017
EAN/GTIN:
     7630049613102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Leistungskabel
Motorkabel

Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker und C13-Kaltgeräte-Buchse

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.6 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Gewicht:
112.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, kaltgeräte zuleitung, anschlusskabel, kabel, Stromkabel, Powercables, Kabel, Schuko, extern, powercord, stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.