Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1014
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1014
EAN/GTIN:
     7630049632080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...

Stromkabel mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker und gerader Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
  • Anschlüsse: Schutzkontakt-Stecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • 3 Adern mit je 1,5 Quadratmillimetern Querschnitt

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Farbe (Kabel):
schwarz
Max. Strom:
10 A
Max. Spannung:
250 V
Aderquerschnitt (mm²):
1,5 mm²
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A / 1,5mm²
Gewicht:
188.1 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabel, PC Kabel, Kabelmanagement, Schuko, accessories, UPS, Management, extern, Schutzkontakt, kabel, Rechenzentrum, stecker, Stromkabel, PC-Kabel, UPS accessories, powercord, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.