| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-19.06.2040 Herst.-Nr.: 19.06.2040 EAN/GTIN: 7611990161577 |
| | |
|
| | |
| Werkzeug-Koffer inkl. Lötkolben, Lötkolbenständer, Lötdraht, Vakuum-Ablöter, Anreissnadel, Dreipunkt-Greifpinzette, IC-Abzieher, IC-Bestückungswerkzeug, Abisolier-Seitenschneider, Kontrollspiegel, Spitzzange, Seitenschneider, Pinzetten, Schraubendrehergriff mit Biteinsätzen, Kreuzschlitzbits, Schlitzschraubenbits, Hexbits, T-Bits, Schraubnuss-Einsätze, Schraubnuss, Schlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Magnet-Teleskop-Stab, Kartonmesser, Sortimentsbox, Teileröhrchen, Kabelbinder- Robuster Plastikkoffer
- Vorgeformte Halterungen sorgen für festen Halt der Werkzeuge - ohne Verrutschen oder Herausfallen der Werkzeuge
- Inhalt:
1 Lötkolben 25W 1 Lötkolbenständer 15g Lötdraht 1 Vakuum-Ablöter 1 Anreissnadel spitz/breit 1 Dreipunkt-Greifpinzette 1 IC-Abzieher 1 IC-Bestückungswerkzeug 1 Abisolier-Seitenschneider 1 Kontrollspiegel 1 Spitzzange 1 Seitenschneider 1 Pinzette spitz, normal auf 1 (Kreuz-)Pinzette spitz, normal zu 1 Schraubendrehergriff mit 1/4 Biteinsatz 3 Kreuzschlitzbits 4, 5, 6mm 3 Schlitzschraubenbits 5/32, 3/16, 1/4 5 Hexbits 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32 4 T-Bits T5, T8, T10, T20 5 Schraubnuss-Einsätze 1/4, 3/16, 7/32, 5/16, 9/32 1 Schraubnuss-Verlängerung 1 Schlitzschraubendreher 1/8 1 Kreuzschlitzschraubendreher 3mm 1 Magnet-Teleskop-Stab 1 Kartonmesser 1 Sortimentsbox 1 Teileröhrchen 20 Kabelbinder Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Werkzeug | Produkttyp: | Werkzeug-Set | Farbe: | grau | Gewicht: | 1789 g | Verpackungshöhe: | 70 mm | Verpackungsbreite: | 270 mm | Verpackungstiefe: | 350 mm | Paketgewicht: | 1.844 kg | Bruttogewicht: | 1,844 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 12.13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, PC-Reparaturset, PC-Tool-Kit, PC-Werkzeug, PC-Werkzeugset, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, KreuzPinzette, ICBestückungswerkzeug, MagnetTeleskopStab, Lötkolben, Schlitzschraubenbits, Anreissnadel, SchraubnussVerlängerung, VakuumAblöter, DreipunktGreifpinzette, Sortimentsbox, Hexbits, Lötkolbenständer, Schraubendrehergriff, Teileröhrchen, WerkzeugSet, Werkzeug, Pinzette, TBits, Kreuzschlitzbits, Kartonmesser, ICAbzieher, AbisolierSeitenschneider, Schlitzschraubendreher, Lötdraht, Seitenschneider, Spitzzange, SchraubnussEinsatz, Kabelbind, Kontrollspiegel, Kreuzschlitzschraubendreher |
| | |
| |