| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-19.06.1021 Herst.-Nr.: 19.06.1021 EAN/GTIN: 7611990189113 |
| | |
|
| | |
| Robuste Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Crimpen, für 6- und 8-polige Modular Plugs RJ11, RJ12 und RJ45- Für 6 / 8 polige Modular Plugs (RJ11, RJ12 und RJ45)
- Zum Abschneiden, Abisolieren und Crimpen geeignet
- Verfügt über eine Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Universell einsetzbar
- Robuste Metallzange
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Werkzeug | Produkttyp: | Crimpzange | Farbe: | orange | Gewicht: | 293.7 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 80 mm | Verpackungstiefe: | 270 mm | Paketgewicht: | 0.327 kg | Bruttogewicht: | 0,327 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 12.16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, Crimpingpliers, Werkzeug, Crimpzange, Crimpzangen, ModularPlugs, Universal |
| | |
| |