Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 60-120 Zoll, bis 120 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1227
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1227
EAN/GTIN:
     7630049628397
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Stabile und flexibel einstellbare Wandbefestigung für TV-Monitore mit Diagonalen von 60" bis 120".
Installation und Abnahme des TV ist vereinfacht durch einen Schnell-Löse-Mechanismus. Werkzeuglose Neige-Einstellung erlaubt optimalen Blickwinkel.

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 152,4 bis 304,8 cm (60" bis 120")
  • Belastbarkeit bis 120 kg
  • Wandabstand je nach Einstellung: 75 mm bis 703 mm
  • Monitor kann bis zu 60° nach rechts oder links gedreht werden
  • Einstellbarer Neigungswinkel bis zu 5° nach oben oder bis zu 15° nach unten
  • Erlaubt, den Monitor um bis zu 5° aus der Waagrechten zu drehen
  • Sichere Aufhängung
  • Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden
  • Lochabstände bis 910 mm horizontal, bis 600 mm vertikal
  • Material: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
120 kg
Befestigung:
Wandhalterung
Neigbar:
ja
Drehbar:
ja
Wandabstand:
75 mm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
304.8 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
120 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
152.4 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
60 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 600 mm:
ja
VESA 900 x 600 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Höhe:
630 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
703 mm
Gewicht:
16.01 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
1050 mm
Paketgewicht:
17 kg
Bruttogewicht:
17
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.06
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, value lcd-wandhalterung, halterung tv, LCDTräger, VESA, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Displayhalterung, Wandmontage, Monitorhalterungen, Gelenkarm, MonitorArm, TVArm, TVWandhalterungen, Monitor, LCDbefestigung, Monitorhalter, Halterung, Wandhalterung, Plasmabildschirm, Bildschirm, brandneu, neuheiten, Multimediamöbel, brandnew, Monitorarm, TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.