Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Wandhalterung, fest, 43-90 Zoll, bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE TV-Wandhalterung, fest, 43-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, fest, 43-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, fest, 43-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, fest, 43-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, fest, 43-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, fest, 43-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, fest, 43-90 Zoll, bis 75 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1224
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1224
EAN/GTIN:
     7630049627741
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Stabile TV-Wandhalterung mit lediglich 27 mm Wandabstand

  • Für Bildschirme von 43" bis 90" (max. VESA 800x400)
  • Tragkraft von bis zu 75 kg
  • Feste Aufhängung
  • Besonders geringer Wandabstand von 27 mm
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montagehaken
  • Integrierte Wasserwaage
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
75 kg
Anzahl Drehpunkte:
0
Befestigung:
Wandhalterung
Neigbar:
nein
Drehbar:
nein
Wandabstand:
27 mm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
228.6 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
90 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
109 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
43 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Höhe:
430 mm
Breite:
970 mm
Tiefe:
27 mm
Gewicht:
2340 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
1020 mm
Paketgewicht:
2.6 kg
Bruttogewicht:
2,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.03
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, value lcd-wandhalterung, halterung tv, LCDTräger, VESA, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Wandmontage, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, MonitorArm, TVArm, TVWandhalterungen, Monitor, LCDbefestigung, Monitorhalter, Halterung, Wandhalterung, Plasmabildschirm, Bildschirm, Multimediamöbel, Monitorarm, TV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.