Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Monitorwandhalterung, fest, 32-60 Zoll, bis 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE TV-Monitorwandhalterung, fest, 32-60 Zoll, bis 80 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, fest, 32-60 Zoll, bis 80 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, fest, 32-60 Zoll, bis 80 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, fest, 32-60 Zoll, bis 80 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, fest, 32-60 Zoll, bis 80 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, fest, 32-60 Zoll, bis 80 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1214
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1214
EAN/GTIN:
     7611990195121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Wandbefestigung für Bildschirme bei geringstem Platzbedarf bis VESA 700x500

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 81 bis 152 cm (max. VESA 700x500)
  • Belastbarkeit bis 80 kg
  • Feste Aufhängung
  • Sehr geringer Wandabstand: 25 mm
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montagehaken
  • Integrierte Röhrenlibelle (Wasserwaage)
  • Variabel einstellbar - alle gängigen Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
80 kg
Anzahl Drehpunkte:
0
Befestigung:
Wandhalterung
Drehbar:
nein
Wandabstand:
25 mm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
152 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
60 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
81 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
32 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 500 mm:
ja
VESA 700 x 500 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
3695.7 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
810 mm
Paketgewicht:
4.28 kg
Bruttogewicht:
4,28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.02
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, Wandhalterung, Wasserwaage, Gelenkarm, Monitorhalterungen, Halterung, MonitorArm, Wandmontage, LCDbefestigung, Plasmabildschirm, Monitor, Bildschirm, Fernseher, TV, Wandhalterungen, Monitorarm, Monitorhalter, VESA, LCDhalterung, LCDTräger, Multimediamöbel, TVArm, TFThalterung, TVWandhalterungen, LCDarm, Displayhalterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1218
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.