Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, elegant, 37-80 Zoll, bis 45 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1211
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1211
EAN/GTIN:
     7630049625075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Flexibel einstellbare, elegante Wandbefestigung für TV-Monitore mit Diagonalen von 37" bis 80"

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 94 cm bis 203,2 cm (37" bis 80")
  • Belastbarkeit bis 45 kg
  • Wandabstand je nach Einstellung: 55 mm bis 475 mm
  • Monitor kann bis zu 60° nach rechts oder links gedreht werden
  • Einstellbarer Neigungswinkel bis zu 12° nach unten
  • Erlaubt, den Monitor um bis zu 3° aus der Waagrechten zu drehen
  • Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden

Technische Daten:
- Material: Stahl
- Produktgewicht: 5 kg
- Empfohlene Bildschirmgröße: Diagonale 37" (94 cm) bis 80" (203,2 cm)
- Maximales Bildschirmgewicht: 45 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
45 kg
Befestigung:
Wandhalterung
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
203.2 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
80 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
94 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
37 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
4227.4 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
720 mm
Paketgewicht:
4 kg
Bruttogewicht:
4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.05
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, value lcd-wandhalterung, halterung tv, tv-wandhalterung tragkraft 45 kg, LCDTräger, VESA, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Wandmontage, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, MonitorArm, TVArm, TVWandhalterungen, Monitor, LCDbefestigung, Monitorhalter, Halterung, Wandhalterung, Plasmabildschirm, Bildschirm, Multimediamöbel, Monitorarm, TV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1207
ab € 57,73*
Ähnlich
VALUE
17.99.1209
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.