Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
VALUE Slim TV-Wandhalterung, fest, 32-55 Zoll, bis 35 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1202
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1202
EAN/GTIN:
     7611990150878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Wandbefestigung mit fester Aufhängung für Bildschirme bei geringstem Platzbedarf

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 81 bis 139 cm (max. VESA 400x400)
  • Belastbarkeit bis 35 kg
  • Feste Aufhängung
  • Sehr geringer Wandabstand: 19 mm
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montagehaken
  • Variabel einstellbar - Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
35 kg
Anzahl Drehpunkte:
0
Befestigung:
Wandhalterung
Drehbar:
nein
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
139 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
55 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
81 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
32 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
886.4 g
Verpackungshöhe:
25 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
475 mm
Paketgewicht:
1.066 kg
Bruttogewicht:
1,066
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.02
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, Wandhalterung, Gelenkarm, Monitorhalterungen, Halterung, MonitorArm, Wandmontage, LCDbefestigung, Plasmabildschirm, Monitor, Bildschirm, Fernseher, TV, Wandhalterungen, Monitorarm, Monitorhalter, VESA, LCDhalterung, LCDTräger, Multimediamöbel, TVArm, TFThalterung, TVWandhalterungen, LCDarm, Displayhalterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.