Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 10 kg
VALUE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 10 kg
VALUE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 10 kg
VALUE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 10 kg
VALUE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 10 kg
VALUE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 10 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1174
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1174
EAN/GTIN:
     7611990198467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank

Der PC und LCD Monitor Rollständer erlaubt die höchst flexible Nutzung eines PCs mit LCD-Monitor

  • Die Höhe des Monitors und von Tastatur und Maus sind einstellbar
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Tragkraft : max. 10 kg
  • Kippbares Monitorgelenk
  • Höhe: 110-170 cm einstellbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
10 kg
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Höhe:
1700 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
580 mm
Gewicht:
12.55 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
1060 mm
Paketgewicht:
17.7 kg
Bruttogewicht:
17,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.08
Weitere Suchbegriffe: Computer-Station, Computerschrank, Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, hubschreibtisch xe19, sitz steh schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch schwarz, lcdhalter, VESA, Monitor, Ständer, pchalter, Möbel, monitorhalter, Halter, Bildschirm, Computer, Rollständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.