Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
VALUE Wireless HDMI 4K A/V System, 50 m
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3416
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3416
EAN/GTIN:
     7630049631984
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Projektor
digital
WIFI
VideoExtender

Das VALUE Wireless HDMI Audio/Video System überträgt ein HDMI Signal kabellos von einer Videoquelle, wie z. B. von einem DVD-Player, PC/Laptop oder von einer Konsole an ein TV-Gerät, einen Beamer/Projektor oder Monitor - und das in einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz und mit bis zu 50 m Reichweite!

Der Anschluss der Geräte erfolgt über HDMI. Die Antennen ermöglichen eine kabellose Übertragung des HDMI-Signals zwischen Sender und Empfänger über eine Entfernung von bis zu 50 Metern. Für die sichere Übertragung wird das HDMI Signal verschlüsselt.

  • Überträgt ein HDMI Signal kabellos
  • Antennen für Audio-/Videoübertragung bis 50m Entfernung zwischen Quell- und Anzeigegerät
  • Geeignet für die Montage unter einer Tischplatte oder an der Wand, für höchste Flexibilität
  • Stabiles Metallgehäuse in Schwarz
  • Auflösung: Unterstützt 3840x2160 @60Hz
  • 3D Unterstützung
  • HDCP kompatibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Video-Verlängerung
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Lieferumfang:
Sender, Empfänger, 2 Netzteile, Bedienungsanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
50 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Netzteil:
Steckernetzteil
Leistung Netzteil:
5V DC, 2A
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
20.6 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
115 mm
Gewicht:
800 g
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.