Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Adapter, MicroB - Typ C, ST/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Adapter, MicroB - Typ C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, MicroB - Typ C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, MicroB - Typ C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, MicroB - Typ C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, MicroB - Typ C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, MicroB - Typ C, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, MicroB - Typ C, ST/BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3192
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3192
EAN/GTIN:
     7630049611306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter

Adapter von USB Micro B Stecker zu Typ C Buchse, um beispielsweise ein Smartphone mit einem Ladegerät oder Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC zu verbinden.

  • Reversibler Aufbau, einfaches Stecken und Ziehen des Steckverbinders Typ C ohne Überprüfung der Ausrichtung
  • Verwenden Sie diesen Adapter, um Ihr Smartphone oder Tablett mit USB Micro B mit einem Ladegerät oder anderen geeigneten Geräten wie MacBooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs über ein USB-Kabel vom Typ C-C zu verbinden.
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro-USB-Adapter
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Kabel, Adapter, adapter, usbc, MicroB, Micro, USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.