Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3191
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3191
EAN/GTIN:
     7630049611290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter

Adapter von USB Typ C Stecker zu Micro B Buchse, um beispielsweise ein Smartphone mit einem Ladegerät zu verbinden.

  • Schließen Sie Ihr Gerät an einen Computer oder ein USB-Ladegerät an, um Daten zu übertragen oder zu laden.
  • Reversibler Typ C Stecker, leichtes Stecken und Ziehen ohne Überprüfung der Ausrichtung (für Typ C-Stecker)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro-USB-Adapter
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
2.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb-c auf usb adapter usb2.0, usb - usb adapter, Adapter, Type, Type A, adapter, USB, A, B, Kabel, Micro, MicroB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.