Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU, OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU, OTG
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU, OTG
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU, OTG
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU, OTG
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU, OTG
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU, OTG
VALUE USB 2.0 Adapter, Typ C - MicroB, ST/BU, OTG
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3190
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3190
EAN/GTIN:
     7611990146659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter

USB-Adapter mit einer MicroB-Buchse und einem Typ-C-Stecker. Unterstützt USB On-the-go (OTG).

  • Unterstützt OTG
  • Farbe: schwarz

USB On-The-Go

USB OTG wurde entwickelt, um Geräte direkt miteinander zu verbinden. Mit USB OTG können z.B. Bilder einer Digitalkamera unmittelbar auf einem direkt angeschlossenen USB-Stick gespeichert werden. Dazu müssen beide Geräte OTG-fähig und mit einem USB-OTG-Kabel verbunden sein.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro-USB-Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
4.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb-c auf usb adapter usb2.0, usb - usb adapter, Adapter, Type, Type A, adapter, USB, A, B, Kabel, Micro, MicroB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000994
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.