Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
VALUE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3160
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3160
EAN/GTIN:
     7630049615533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport

Zum Anschluss eines Mini DP Kabels an eine DisplayPort-Buchse - mit einer Auflösung von max. 3840x2160 @60Hz!

  • DisplayPort-Adapter zum Anschluss eines Mini DP Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit DisplayPort Stecker und Mini DP Buchse
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Unauffälliges, schwarzes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-Mini DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Mini DP Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
8.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: bildschirmadapter, videoadapter, Konverter, VideoAdapter, Mini-Display-Port, DisplayPortkabel, Stecker, Mini DisplayPort, DisplayPort, grafikadapter, Mini-DP, monitoradapter, Mini-DisplayPort, Mini DP, Mini, Adapter, adapter, displayadapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,20*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,77*
6 Tage
359
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,21*
€ 13,43*
8 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 16,04*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,94*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3132
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.